Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 52 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 44 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:24201702
  • Hersteller:GFM-4044-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,13 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,66 €

-

10+

5,61 €

35.31%

25+

3,93 €

54.61%

50+

3,14 €

63.82%

100+

2,76 €

68.20%

200+

2,60 €

69.96%

500+

2,34 €

73.03%

1000+

2,17 €

75.00%

2500+

1,94 €

77.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei