11,04 €/ Stückexkl. MwSt
12,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,04 € | - |
10+ | 7,41 € | 32.87% |
25+ | 5,45 € | 50.60% |
50+ | 4,45 € | 59.72% |
100+ | 4,01 € | 63.68% |
200+ | 3,84 € | 65.23% |
500+ | 3,44 € | 68.85% |
1000+ | 3,27 € | 70.40% |
2500+ | 2,89 € | 73.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-4044-50 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |