Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 52 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 44 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13425163
  • Hersteller:GFM-4044-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,32 €

-

10+

5,36 €

35.62%

25+

3,76 €

54.79%

50+

2,93 €

64.84%

100+

2,57 €

69.18%

200+

2,47 €

70.32%

500+

2,24 €

73.06%

1000+

2,15 €

74.20%

2500+

1,94 €

76.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei