9,94 €/ Stückexkl. MwSt
11,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,94 € | - |
10+ | 6,57 € | 33.84% |
25+ | 4,75 € | 52.20% |
50+ | 3,84 € | 61.38% |
100+ | 3,44 € | 65.39% |
200+ | 3,25 € | 67.30% |
500+ | 2,91 € | 70.75% |
1000+ | 2,79 € | 71.89% |
2500+ | 2,45 € | 75.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |