Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:13565031
  • Hersteller:GFM-3539-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,25 €

-

10+

5,30 €

35.71%

25+

3,67 €

55.53%

50+

2,87 €

65.21%

100+

2,53 €

69.35%

200+

2,41 €

70.74%

500+

2,15 €

73.96%

1000+

1,98 €

76.04%

2500+

1,81 €

78.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3539-36
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
36 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
36 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei