Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565029
  • Hersteller:GFM-3539-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,72 €

-

10+

3,50 €

38.87%

25+

2,26 €

60.47%

50+

1,73 €

69.77%

100+

1,44 €

74.75%

200+

1,37 €

76.08%

500+

1,24 €

78.41%

1000+

1,20 €

79.07%

2500+

1,05 €

81.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3539-12
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei