Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565028
  • Hersteller:GFM-3539-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,94 €/ Stückexkl. MwSt

5,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,94 €

-

10+

3,00 €

39.23%

25+

1,98 €

60.00%

50+

1,48 €

70.00%

100+

1,24 €

75.00%

200+

1,20 €

75.77%

500+

1,06 €

78.46%

1000+

1,03 €

79.23%

2500+

0,87 €

82.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3539-07
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei