6,75 €/ Stückexkl. MwSt
7,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,75 € | - |
10+ | 4,12 € | 38.87% |
25+ | 2,74 € | 59.44% |
50+ | 2,03 € | 69.86% |
100+ | 1,71 € | 74.65% |
200+ | 1,46 € | 78.31% |
500+ | 1,37 € | 79.72% |
1000+ | 1,29 € | 80.85% |
2500+ | 1,18 € | 82.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-3539-058 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 5.8 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 5.8 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |