6,71 €/ Stückexkl. MwSt
7,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,71 € | - |
10+ | 4,09 € | 39.09% |
25+ | 2,66 € | 60.34% |
50+ | 2,01 € | 69.97% |
100+ | 1,67 € | 75.07% |
200+ | 1,62 € | 75.92% |
500+ | 1,44 € | 78.47% |
1000+ | 1,39 € | 79.32% |
2500+ | 1,20 € | 82.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-3539-16 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |