Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 34 mm Wellen-Ø, 50 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 38 mm Außen-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:13565026
  • Hersteller:GFM-343850-35
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,33 €/ Stückexkl. MwSt

8,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,33 €

-

10+

4,56 €

37.82%

25+

3,10 €

57.77%

50+

2,38 €

67.62%

100+

2,01 €

72.54%

200+

1,94 €

73.58%

500+

1,81 €

75.39%

1000+

1,65 €

77.46%

2500+

1,54 €

79.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-343850-35
Wellendurchmesser
34 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
35 mm
Flanschdurchmesser
50 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
34 mm
d2
38 mm
d3
50 mm
b1
35 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei