Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 32 mm Wellen-Ø, 40 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 36 mm Außen-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:13565025
  • Hersteller:GFM-3236-26
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,75 €/ Stückexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,75 €

-

10+

4,12 €

38.87%

25+

2,74 €

59.44%

50+

2,03 €

69.86%

100+

1,71 €

74.65%

200+

1,63 €

75.77%

500+

1,46 €

78.31%

1000+

1,41 €

79.15%

2500+

1,22 €

81.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3236-26
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
40 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
40 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei