Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 32 mm Wellen-Ø, 40 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 36 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13565024
  • Hersteller:GFM-3236-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,12 €

-

10+

3,65 €

40.37%

25+

2,32 €

62.11%

50+

1,67 €

72.67%

100+

1,37 €

77.64%

200+

1,33 €

78.26%

500+

1,18 €

80.75%

1000+

1,16 €

81.06%

2500+

0,97 €

84.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3236-16
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
40 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
40 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei