7,22 €/ Stückexkl. MwSt
8,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,22 € | - |
10+ | 4,48 € | 37.89% |
25+ | 3,00 € | 58.42% |
50+ | 2,28 € | 68.42% |
100+ | 1,98 € | 72.63% |
200+ | 1,88 € | 73.95% |
500+ | 1,73 € | 76.05% |
1000+ | 1,65 € | 77.11% |
2500+ | 1,48 € | 79.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-3034-37 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 37 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 37 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |