Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 42 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 34 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12967732
  • Hersteller:GFM-3034-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,27 €

-

10+

3,76 €

40.00%

25+

2,43 €

61.21%

50+

1,79 €

71.52%

100+

1,44 €

76.97%

200+

1,39 €

77.88%

500+

1,27 €

79.70%

1000+

1,22 €

80.61%

2500+

1,06 €

83.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3034-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei