6,57 €/ Stückexkl. MwSt
7,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,57 € | - |
10+ | 3,99 € | 39.31% |
25+ | 2,60 € | 60.40% |
50+ | 1,94 € | 70.52% |
100+ | 1,62 € | 75.43% |
200+ | 1,54 € | 76.59% |
500+ | 1,39 € | 78.90% |
1000+ | 1,31 € | 80.06% |
2500+ | 1,16 € | 82.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |