Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 42 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 34 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12305534
  • Hersteller:GFM-3034-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,97 €

-

10+

3,52 €

41.08%

25+

2,20 €

63.06%

50+

1,58 €

73.57%

100+

1,29 €

78.34%

200+

1,22 €

79.62%

500+

1,12 €

81.21%

1000+

1,05 €

82.48%

2500+

0,91 €

84.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei