6,19 €/ Stückexkl. MwSt
7,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,19 € | - |
10+ | 3,69 € | 40.49% |
25+ | 2,38 € | 61.66% |
50+ | 1,73 € | 72.09% |
100+ | 1,41 € | 77.30% |
200+ | 1,35 € | 78.22% |
500+ | 1,27 € | 79.45% |
1000+ | 1,22 € | 80.37% |
2500+ | 1,06 € | 82.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-3032-22 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 37 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 37 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |