Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 37 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 17.5 mm WD

  • ERIKS:13565018
  • Hersteller:GFM-3032-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,60 €/ Stückexkl. MwSt

8,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,60 €

-

10+

4,77 €

37.25%

25+

3,27 €

57.00%

50+

2,53 €

66.75%

100+

2,17 €

71.50%

200+

1,77 €

76.75%

500+

1,35 €

82.25%

1000+

1,12 €

85.25%

2500+

0,95 €

87.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3032-17
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
17.5 mm
Flanschdurchmesser
37 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
17.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei