Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 37 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565017
  • Hersteller:GFM-3032-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,70 €

-

10+

3,33 €

41.67%

25+

2,07 €

63.67%

50+

1,46 €

74.33%

100+

1,16 €

79.67%

200+

0,93 €

83.67%

500+

0,72 €

87.33%

1000+

0,61 €

89.33%

2500+

0,51 €

91.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3032-04
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
37 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei