Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 36 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 31 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565015
  • Hersteller:GFM-3031-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

10+

3,06 €

42.50%

25+

1,81 €

66.07%

50+

1,24 €

76.79%

100+

0,93 €

82.50%

200+

0,80 €

85.00%

500+

0,70 €

86.79%

1000+

0,67 €

87.50%

2500+

0,57 €

89.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3031-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
36 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
31 mm
d3
36 mm
b1
20 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei