Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 3 mm Wellen-Ø, 7.5 mm Flansch-Ø, 0.75 mm Flansch-D., 4.5 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13564846
  • Hersteller:GFM-0304-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,49 €

89.43%

500+

0,40 €

91.46%

1000+

0,30 €

93.50%

2500+

0,27 €

94.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0304-15
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
7.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
15 mm
b2
0.75 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei