Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 28 mm Wellen-Ø, 50 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:13565014
  • Hersteller:GFM-283250-35
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,17 €/ Stückexkl. MwSt

13,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,17 €

-

10+

6,65 €

40.48%

25+

4,18 €

62.59%

50+

3,06 €

72.62%

100+

2,47 €

77.89%

200+

2,17 €

80.61%

500+

1,92 €

82.82%

1000+

1,88 €

83.16%

2500+

1,63 €

85.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-283250-35
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
35 mm
Flanschdurchmesser
50 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
28 mm
d2
32 mm
d3
50 mm
b1
35 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei