5,97 €/ Stückexkl. MwSt
6,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,97 € | - |
10+ | 3,52 € | 41.08% |
25+ | 2,20 € | 63.06% |
50+ | 1,58 € | 73.57% |
100+ | 1,29 € | 78.34% |
200+ | 1,14 € | 80.89% |
500+ | 0,99 € | 83.44% |
1000+ | 0,97 € | 83.76% |
2500+ | 0,84 € | 85.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-283239-20 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 39 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 39 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |