5,91 €/ Stückexkl. MwSt
6,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,91 € | - |
10+ | 3,50 € | 40.84% |
25+ | 2,20 € | 62.70% |
50+ | 1,58 € | 73.31% |
100+ | 1,31 € | 77.81% |
200+ | 1,16 € | 80.39% |
500+ | 1,03 € | 82.64% |
1000+ | 0,99 € | 83.28% |
2500+ | 0,86 € | 85.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-283036-31 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 31 mm |
Flanschdurchmesser | 36 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 36 mm |
b1 | 31 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |