Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 28 mm Wellen-Ø, 35 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 30 mm Außen-Ø, 48 mm WD

  • ERIKS:13565012
  • Hersteller:GFM-2830-48
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,26 €

-

10+

4,29 €

40.84%

25+

2,72 €

62.57%

50+

1,98 €

72.77%

100+

1,58 €

78.27%

200+

1,41 €

80.63%

500+

1,24 €

82.98%

1000+

1,22 €

83.25%

2500+

1,06 €

85.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2830-48
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
48 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
35 mm
b1
48 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei