5,83 €/ Stückexkl. MwSt
6,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,83 € | - |
10+ | 3,44 € | 41.04% |
25+ | 2,15 € | 63.19% |
50+ | 1,52 € | 73.94% |
100+ | 1,22 € | 79.15% |
200+ | 1,14 € | 80.46% |
500+ | 1,03 € | 82.41% |
1000+ | 0,99 € | 83.06% |
2500+ | 0,86 € | 85.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2830-10 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |