Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 26 mm Wellen-Ø, 37 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 30 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565007
  • Hersteller:GFM-2630-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,64 €/ Stückexkl. MwSt

8,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,64 €

-

10+

4,83 €

36.82%

25+

3,29 €

56.97%

50+

2,55 €

66.67%

100+

2,19 €

71.39%

200+

1,81 €

76.37%

500+

1,37 €

82.09%

1000+

1,14 €

85.07%

2500+

0,95 €

87.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2630-12
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
37 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
26 mm
d2
30 mm
d3
37 mm
b1
12 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei