6,00 €/ Stückexkl. MwSt
7,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,00 € | - |
10+ | 3,53 € | 41.14% |
25+ | 2,22 € | 62.97% |
50+ | 1,62 € | 73.10% |
100+ | 1,31 € | 78.16% |
200+ | 1,24 € | 79.43% |
500+ | 1,12 € | 81.33% |
1000+ | 1,08 € | 81.96% |
2500+ | 0,93 € | 84.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2527-48 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Breite | 48 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 27 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 48 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |