Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 27 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13565004
  • Hersteller:GFM-2527-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,64 €

-

10+

3,27 €

42.09%

25+

2,01 €

64.31%

50+

1,41 €

75.08%

100+

1,14 €

79.80%

200+

0,99 €

82.49%

500+

0,84 €

85.19%

2500+

0,70 €

87.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2527-15
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei