Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 27 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565003
  • Hersteller:GFM-2527-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,19 €

41.46%

25+

1,98 €

63.76%

50+

1,37 €

74.91%

100+

1,12 €

79.44%

200+

0,95 €

82.58%

500+

0,82 €

85.02%

2500+

0,68 €

87.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2527-12
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei