5,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 3,00 € | 42.12% |
25+ | 1,86 € | 64.10% |
50+ | 1,31 € | 74.73% |
100+ | 1,05 € | 79.85% |
200+ | 0,91 € | 82.42% |
500+ | 0,76 € | 85.35% |
2500+ | 0,65 € | 87.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2527-07 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 27 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |