5,66 €/ Stückexkl. MwSt
6,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,66 € | - |
10+ | 3,29 € | 41.95% |
25+ | 2,01 € | 64.43% |
50+ | 1,41 € | 75.17% |
100+ | 1,14 € | 79.87% |
200+ | 0,97 € | 82.89% |
500+ | 0,86 € | 84.90% |
1000+ | 0,84 € | 85.23% |
2500+ | 0,70 € | 87.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-252830-10 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |