Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 26 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13565000
  • Hersteller:GFM-2526-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,24 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,24 €

-

10+

2,93 €

44.20%

25+

1,77 €

66.30%

50+

1,18 €

77.54%

100+

0,87 €

83.33%

200+

0,72 €

86.23%

500+

0,65 €

87.68%

1000+

0,61 €

88.41%

2500+

0,51 €

90.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2526-25
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
25 mm
d2
26 mm
d3
30 mm
b1
25 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei