Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 24 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 27 mm Außen-Ø, 10.5 mm WD

  • ERIKS:13564999
  • Hersteller:GFM-2427-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,36 €

-

10+

3,08 €

42.55%

25+

1,82 €

65.96%

50+

1,27 €

76.24%

100+

0,95 €

82.27%

200+

0,82 €

84.75%

500+

0,72 €

86.52%

1000+

0,68 €

87.23%

2500+

0,59 €

89.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2427-10
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
10.5 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
24 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
10.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei