Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 24 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 27 mm Außen-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:11524378
  • Hersteller:GFM-2427-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,34 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,34 €

-

10+

3,06 €

42.70%

25+

1,81 €

66.19%

50+

1,24 €

76.87%

100+

0,95 €

82.21%

200+

0,82 €

84.70%

500+

0,70 €

86.83%

1000+

0,67 €

87.54%

2500+

0,57 €

89.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2427-07
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
24 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
7 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei