Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 22 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 24 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13564994
  • Hersteller:GFM-2224-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,70 €

-

10+

3,33 €

41.67%

25+

2,07 €

63.67%

50+

1,44 €

74.67%

100+

1,16 €

79.67%

200+

0,99 €

82.67%

500+

0,87 €

84.67%

1000+

0,84 €

85.33%

2500+

0,70 €

87.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-2224-25
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
22 mm
d2
24 mm
d3
30 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei