5,55 €/ Stückexkl. MwSt
6,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,19 € | 42.47% |
25+ | 1,94 € | 65.07% |
50+ | 1,35 € | 75.68% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,91 € | 83.56% |
500+ | 0,80 € | 85.62% |
1000+ | 0,74 € | 86.64% |
2500+ | 0,65 € | 88.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |