5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,33 € | 41.47% |
25+ | 2,03 € | 64.21% |
50+ | 1,44 € | 74.58% |
100+ | 1,16 € | 79.60% |
200+ | 0,99 € | 82.61% |
500+ | 0,86 € | 84.95% |
1000+ | 0,84 € | 85.28% |
2500+ | 0,70 € | 87.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |