5,36 €/ Stückexkl. MwSt
6,27 €inkl. MwSt
453 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,36 € | - |
10+ | 3,08 € | 42.55% |
25+ | 1,82 € | 65.96% |
50+ | 1,27 € | 76.24% |
100+ | 0,95 € | 82.27% |
200+ | 0,82 € | 84.75% |
500+ | 0,72 € | 86.52% |
1000+ | 0,68 € | 87.23% |
2500+ | 0,59 € | 89.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 11.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |