2,89 €/ Stückexkl. MwSt
3,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,89 € | - |
10+ | 2,20 € | 23.68% |
25+ | 1,63 € | 43.42% |
50+ | 1,31 € | 54.61% |
100+ | 1,08 € | 62.50% |
200+ | 0,95 € | 67.11% |
500+ | 0,84 € | 71.05% |
1000+ | 0,76 € | 73.68% |
2500+ | 0,70 € | 75.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-202329-20 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 29 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 29 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |