Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 28 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 23 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13564992
  • Hersteller:GFM-202328-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2,81 €/ Stückexkl. MwSt

3,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,81 €

-

10+

2,13 €

24.32%

25+

1,54 €

45.27%

50+

1,24 €

56.08%

100+

1,03 €

63.51%

200+

0,86 €

69.59%

500+

0,76 €

72.97%

1000+

0,70 €

75.00%

2500+

0,65 €

77.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-202328-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
28 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
28 mm
b1
15 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei