5,32 €/ Stückexkl. MwSt
6,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.50% |
25+ | 1,81 € | 66.07% |
50+ | 1,24 € | 76.79% |
100+ | 0,93 € | 82.50% |
200+ | 0,80 € | 85.00% |
500+ | 0,70 € | 86.79% |
1000+ | 0,65 € | 87.86% |
2500+ | 0,55 € | 89.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-202326-07 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |