5,02 €/ Stückexkl. MwSt
5,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,02 € | - |
10+ | 2,81 € | 43.94% |
25+ | 1,62 € | 67.80% |
50+ | 1,08 € | 78.41% |
100+ | 0,97 € | 80.68% |
200+ | 0,80 € | 84.09% |
500+ | 0,61 € | 87.88% |
1000+ | 0,51 € | 89.77% |
2500+ | 0,42 € | 91.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2021-20 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |