88,12 €/ Stückexkl. MwSt
103,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 88,12 € | - |
10+ | 66,29 € | 24.77% |
25+ | 54,45 € | 38.21% |
50+ | 47,50 € | 46.10% |
100+ | 45,13 € | 48.79% |
200+ | 42,39 € | 51.90% |
500+ | 39,79 € | 54.85% |
1000+ | 38,00 € | 56.88% |
2500+ | 35,15 € | 60.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-195205240-65 |
Wellendurchmesser | 195 mm |
Außendurchmesser | 205 mm |
Breite | 65 mm |
Flanschdurchmesser | 240 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 195 mm |
d2 | 205 mm |
d3 | 240 mm |
b1 | 65 mm |
b2 | 5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |