Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 26 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 22 mm Außen-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:13564985
  • Hersteller:GFM-1822-28
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,14 €

42.31%

25+

1,88 €

65.38%

50+

1,31 €

75.87%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,86 €

84.27%

500+

0,76 €

86.01%

1000+

0,72 €

86.71%

2500+

0,63 €

88.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1822-28
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
28 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
22 mm
d3
26 mm
b1
28 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei