Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 26 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 20 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13564979
  • Hersteller:GFM-1820-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,11 €

-

10+

2,87 €

43.87%

25+

1,67 €

67.29%

50+

1,14 €

77.70%

100+

0,84 €

83.64%

200+

0,68 €

86.62%

500+

0,61 €

88.10%

1000+

0,57 €

88.85%

2500+

0,46 €

91.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1820-06
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei