Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 26 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 20 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:11524375
  • Hersteller:GFM-1820-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

2,96 €

43.88%

25+

1,79 €

66.19%

50+

1,22 €

76.98%

100+

0,91 €

82.73%

200+

0,76 €

85.61%

500+

0,67 €

87.41%

1000+

0,65 €

87.77%

2500+

0,55 €

89.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei