5,09 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.66% |
25+ | 1,71 € | 66.42% |
50+ | 1,16 € | 77.24% |
100+ | 0,87 € | 82.84% |
200+ | 0,74 € | 85.45% |
500+ | 0,57 € | 88.81% |
1000+ | 0,55 € | 89.18% |
2500+ | 0,46 € | 91.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1820-04 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |