Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 17 mm Wellen-Ø, 25 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 19 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13564978
  • Hersteller:GFM-1719-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,36 €

-

10+

3,08 €

42.55%

25+

1,82 €

65.96%

50+

1,27 €

76.24%

100+

0,95 €

82.27%

200+

0,82 €

84.75%

500+

0,72 €

86.52%

1000+

0,68 €

87.23%

2500+

0,59 €

89.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1719-25
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
25 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei