Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 150 mm Wellen-Ø, 163 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 155 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13564965
  • Hersteller:GFM-150155-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

50,35 €/ Stückexkl. MwSt

58,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,35 €

-

10+

37,51 €

25.51%

25+

30,53 €

39.36%

50+

26,51 €

47.36%

100+

25,06 €

50.23%

200+

24,55 €

51.25%

500+

22,74 €

54.83%

1000+

21,68 €

56.94%

2500+

20,05 €

60.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-150155-40
Wellendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
163 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
150 mm
d2
155 mm
d3
163 mm
b1
40 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei